Noark - Fogyasztásmérő 3pol 4modul 100 A 2-tarifás LCD kijelző SX133106 - 107295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 100 A
Pólustípus - háromeres
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 100 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765072955
Sonepar cikkszám
SX133106
Gyártói cikkszám
107295
Gyártói típuskód
Ex9EMS 3P 4M 100A 2T
Névleges áram (In):
100 A
Pólustípus:
háromeres
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
100 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
45-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0.01-10000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
70 mm
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP50
Teljesítményfelvétel:
30 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
63 mm
Magasság:
92.4 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
3