Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fogyasztásmérő 3pol 4modul 80 A 1-tarifás LCD kijelző SX132779 - 107285

Noark
MásolásMásolás
Noark - Fogyasztásmérő 3pol 4modul 80 A 1-tarifás LCD kijelző SX132779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 80 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765072856

Sonepar cikkszám

SX132779

Gyártói cikkszám

107285

Gyártói típuskód

Ex9EM 3P 4M 80A 1T

Névleges áram (In):

80 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

45-55 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Szélesség:

76 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Teljesítményfelvétel:

8 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

65 mm

Magasság:

100 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

3

Fogyasztásmérő 3pol 4modul 80 A 1-tarifás LCD kijelző