Noark - Fogyasztásmérő 3pol 4modul áramváltós 1-tarifás LCD kijelző SN185546 - 107284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólustípus - háromeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Tarifa kivitel - egytarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765072849
Sonepar cikkszám
SN185546
Gyártói cikkszám
107284
Gyártói típuskód
Ex9EM 3P 4M CT 1T
Pólustípus:
háromeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
45-55 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Szélesség:
76 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Teljesítményfelvétel:
8 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
65 mm
Magasság:
100 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
3