Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Hőkioldó 3pol 1,6A kombinálható Ex9C9 up to Ex9C38 SN185591 - 110328

MásolásMásolás
Noark - Hőkioldó 3pol 1,6A kombinálható  Ex9C9 up to Ex9C38 SN185591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1-1.6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765103284

Sonepar cikkszám

SN185591

Gyártói cikkszám

110328

Gyártói típuskód

Ex9R38B 1.6A

Beállítható áramtartomány:

1-1.6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Hőkioldó 3pol 1,6A kombinálható Ex9C9 up to Ex9C38