Noark - Hőkioldó 3pol 1A kombinálható Miniature Contactors Ex9CS SN185585 - 101363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.63-1 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765013644
Sonepar cikkszám
SN185585
Gyártói cikkszám
101363
Gyártói típuskód
Ex9R12 1A
Beállítható áramtartomány:
0.63-1 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0