Noark - Hőkioldó 3pol 2,5A kombinálható Miniature Contactors Ex9CS SN185587 - 101365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1.6-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765013668
Sonepar cikkszám
SN185587
Gyártói cikkszám
101365
Gyártói típuskód
Ex9R12 2.5A
Beállítható áramtartomány:
1.6-2.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0