Noark - Homlokoldali segédérintkező Ex9S32 1NO+1NC SX132787 - 108143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765081438
Sonepar cikkszám
SX132787
Gyártói cikkszám
108143
Gyártói típuskód
AX51 11
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2.5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
32 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Homlokoldali segédérintkező Ex9S32 1NO+1NC