Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Impulzus relé 16 A coil 230V AC 1pol SN185564 - 110261

Noark
MásolásMásolás
Noark - Impulzus relé 16 A coil 230V AC 1pol SN185564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 4000 W

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765102614

Sonepar cikkszám

SN185564

Gyártói cikkszám

110261

Gyártói típuskód

Ex9JU-16/1P AC230V

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Impulzus relé 16 A coil 230V AC 1pol