Noark - Installációs kontaktor 40A 230V 3záró + 1nyitó érintkezős SX132805 - 107022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765070234
Sonepar cikkszám
SX132805
Gyártói cikkszám
107022
Gyártói típuskód
Ex9CH40 31 230V 50/60Hz
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20