Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Installációs kontaktor 63A 220/230V 4záró érintkező SX132806 - 102427

Noark
MásolásMásolás
Noark - Installációs kontaktor  63A  220/230V 4záró  érintkező SX132806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-230 V

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765024282

Sonepar cikkszám

SX132806

Gyártói cikkszám

102427

Gyártói típuskód

Ex9CH63 40 220/230V 50/60Hz

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

220-230 V

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Installációs kontaktor 63A 220/230V 4záró érintkező