Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Installációs relé 20A 220/230 V 1 NC + 1 NO contact SX132808 - 102402

MásolásMásolás
Noark - Installációs relé  20A 220/230 V  1 NC + 1 NO  contact SX132808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-230 V

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765024039

Sonepar cikkszám

SX132808

Gyártói cikkszám

102402

Gyártói típuskód

Ex9CH20 11 220/230V 50/60Hz

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

220-230 V

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Installációs relé 20A 220/230 V 1 NC + 1 NO contact