Noark - Installációs relé 20A 220/230 V 2 NO contact SX132810 - 102399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 220-230 V
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765024008
Sonepar cikkszám
SX132810
Gyártói cikkszám
102399
Gyártói típuskód
Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
220-230 V
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20