Noark - Installációs relé 20A 230V 1 NO contact SX132811 - 107011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765070128
Sonepar cikkszám
SX132811
Gyártói cikkszám
107011
Gyártói típuskód
Ex9CH20 10 230V 50/60Hz
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20