Noark - Jelző érintkező for Ex9M 1 váltó SX133093 - 112072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765120724
Sonepar cikkszám
SX133093
Gyártói cikkszám
112072
Gyártói típuskód
AL 21 M
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Jelző érintkező for Ex9M 1 váltó