Noark - Jelzőlámpa 22es fehér 24V AC/DC SX133010 - 105423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765054241
Sonepar cikkszám
SX133010
Gyártói cikkszám
105423
Gyártói típuskód
Ex9IL 1R w 24V AC/DC
Lencse színe:
fehér
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Jelzőlámpa 22es fehér 24V AC/DC