Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Jelzőlámpa 22es sárga 230V AC SX133004 - 105486

MásolásMásolás
Noark - Jelzőlámpa 22es sárga 230V AC SX133004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765054876

Sonepar cikkszám

SX133004

Gyártói cikkszám

105486

Gyártói típuskód

Ex9IL 2C y 230V AC

Lencse színe:

sárga

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Nyílás magassága:

6 mm

Jelzőlámpa 22es sárga 230V AC