Noark - Jelzőlámpa 22es zöld 230V AC SX133001 - 105484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765054852
Sonepar cikkszám
SX133001
Gyártói cikkszám
105484
Gyártói típuskód
Ex9IL 2C g 230V AC
Lencse színe:
zöld
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Jelzőlámpa 22es zöld 230V AC