Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Jelzőlámpa 22es zöld 24V AC/DC SX133008 - 105424

Noark
MásolásMásolás
Noark - Jelzőlámpa 22es zöld 24V AC/DC SX133008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765054258

Sonepar cikkszám

SX133008

Gyártói cikkszám

105424

Gyártói típuskód

Ex9IL 1R g 24V AC/DC

Lencse színe:

zöld

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Nyílás magassága:

6 mm

Jelzőlámpa 22es zöld 24V AC/DC