Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Jelzőlámpa mod 230V AC/DC 1 kék LED SX133094 - 102448

Noark
MásolásMásolás
Noark - Jelzőlámpa mod  230V AC/DC 1 kék LED SX133094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765024497

Sonepar cikkszám

SX133094

Gyártói cikkszám

102448

Gyártói típuskód

Ex9PD1b 230V AC/DC

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

4.6 W

Beépítési mélység:

70.2 mm

Jelzőlámpa mod 230V AC/DC 1 kék LED