Noark - Jelzőlámpa mod 230V AC/DC 1 piros LED and 1 fehér LED SX133096 - 102498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765024992
Sonepar cikkszám
SX133096
Gyártói cikkszám
102498
Gyártói típuskód
Ex9PD2rw 230V AC/DC
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
4.6 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Jelzőlámpa mod 230V AC/DC 1 piros LED and 1 fehér LED