Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Kapcsolóóra sínre , digit , nheti program,2csat CO érintkező 230V SN185567 - 110555

Noark
MásolásMásolás
Noark - Kapcsolóóra sínre , digit , nheti program,2csat CO érintkező 230V SN185567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 200-253 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765105554

Sonepar cikkszám

SN185567

Gyártói cikkszám

110555

Gyártói típuskód

Ex9DTS 2CO 230V

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

200-253 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

10 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

3

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

2

Memóriahelyek száma:

100

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

10 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP10

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.6 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Kapcsolóóra sínre , digit , nheti program,2csat CO érintkező 230V