Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA SLIM, 13,5mm SX133102 - 110725

Noark
MásolásMásolás
Noark - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA SLIM, 13,5mm SX133102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765107251

Sonepar cikkszám

SX133102

Gyártói cikkszám

110725

Gyártói típuskód

Ex9B40J 1P B16

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

76 mm

Modulszélesség:

0.75

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.2 W

Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA SLIM, 13,5mm