Noark - Kompakt megszakító AC, tok méret M6 In=1000A 3pol SN202595 - 112817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1020 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202595
Gyártói cikkszám
112817
Gyártói típuskód
Ex9M6SD AC1000 3P EU
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
40000 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
1000 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
1000 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
20000 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem