Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Kompakt megszakító tok méret M2 SU20L (DIP) Icu=50kA In=250A 3pol SX132721 - 111191

MásolásMásolás
Noark - Kompakt megszakító tok méret M2 SU20L (DIP) Icu=50kA In=250A 3pol SX132721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 500-3000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765111913

Sonepar cikkszám

SX132721

Gyártói cikkszám

111191

Gyártói típuskód

Ex9M2N SU20L 250 3P EU

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Névleges feszültség:

415-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-250 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

500-3000 A

Veszteségi teljesítmény:

75 W

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kompakt megszakító tok méret M2 SU20L (DIP) Icu=50kA In=250A 3pol