Noark - Lakáselosztó 144modul 6sor/24mod fehér ajtóval NPE kapcsokkal SN202531 - 109813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202531
Gyártói cikkszám
109813
Gyártói típuskód
EMFF6 144W
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
541 mm
Magasság:
1025 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
115 mm
Mélység:
115 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 144modul 6sor/24mod fehér ajtóval NPE kapcsokkal