Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Lakáselosztó falon kívüli 24 modul 2x12modul füstszínű ajtóval 2sorIP40 SX133029 - 101500

Noark
MásolásMásolás
Noark - Lakáselosztó falon kívüli 24 modul 2x12modul füstszínű ajtóval 2sorIP40 SX133029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765015013

Sonepar cikkszám

SX133029

Gyártói cikkszám

101500

Gyártói típuskód

PNS 24T

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

287 mm

Magasság:

361 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

112 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó falon kívüli 24 modul 2x12modul füstszínű ajtóval 2sorIP40