Noark - Lakáselosztó falon kívüli 4modul füstszínű ajtóval 1sorIP40 SX133027 - 110815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765108159
Sonepar cikkszám
SX133027
Gyártói cikkszám
110815
Gyártói típuskód
PNS 4T
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
143 mm
Magasság:
235 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
98 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó falon kívüli 4modul füstszínű ajtóval 1sorIP40