Noark - Lakáselosztó falon kívüli 8modul füstszínű ajtóval 1sorIP40 SX133028 - 101497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765014986
Sonepar cikkszám
SX133028
Gyártói cikkszám
101497
Gyártói típuskód
PNS 8T
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
215 mm
Magasság:
236 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
102 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó falon kívüli 8modul füstszínű ajtóval 1sorIP40