Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Lakáselosztó falon kívüli IP65 1sor 18modul SX133013 - 113263

Noark
MásolásMásolás
Noark - Lakáselosztó falon kívüli IP65 1sor  18modul SX133013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765132635

Sonepar cikkszám

SX133013

Gyártói cikkszám

113263

Gyártói típuskód

PHS 18T

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

428 mm

Magasság:

259 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

144 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó falon kívüli IP65 1sor 18modul