Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Lakáselosztó falon kívüli IP65 3sor 3x12modul SX133017 - 101496

Noark
MásolásMásolás
Noark - Lakáselosztó falon kívüli IP65 3sor  3x12modul SX133017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765014979

Sonepar cikkszám

SX133017

Gyártói cikkszám

101496

Gyártói típuskód

PHS 36T

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

319 mm

Magasság:

535 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

144 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó falon kívüli IP65 3sor 3x12modul