Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Lakáselosztó fehér fém ajtóval süllyesztett IP40 3sor 36modul SN195978 - 107103

MásolásMásolás
Noark - Lakáselosztó  fehér fém ajtóval süllyesztett  IP40 3sor 36modul SN195978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195978

Gyártói cikkszám

107103

Gyártói típuskód

PMF 36

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

346 mm

Magasság:

592 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

88 mm

Mélység:

88 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó fehér fém ajtóval süllyesztett IP40 3sor 36modul