Noark - Lakáselosztó süllyesztett 18modul füstszínű ajtóval 1sorIP40 SX133019 - 101513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765015143
Sonepar cikkszám
SX133019
Gyártói cikkszám
101513
Gyártói típuskód
PNF 18T
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
393 mm
Magasság:
227 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó süllyesztett 18modul füstszínű ajtóval 1sorIP40