Noark - Lakáselosztó süllyesztett 36modul 2x18modul füstszínű ajtóval 2sorIP40 SX133022 - 101515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765015167
Sonepar cikkszám
SX133022
Gyártói cikkszám
101515
Gyártói típuskód
PNF 2x18T
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
393 mm
Magasság:
351 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó süllyesztett 36modul 2x18modul füstszínű ajtóval 2sorIP40