Noark - Lakáselosztó süllyesztett 36modul 3x12modul teli ajtóval 3sorIP40 SX133036 - 101522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765015235
Sonepar cikkszám
SX133036
Gyártói cikkszám
101522
Gyártói típuskód
PNF 36W
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
282 mm
Magasság:
479 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó süllyesztett 36modul 3x12modul teli ajtóval 3sorIP40