Noark - Lakáselosztó süllyesztett 54 modul 3x18modul füstszínű ajtóval 3sorIP40 SN185572 - 106198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765061997
Sonepar cikkszám
SN185572
Gyártói cikkszám
106198
Gyártói típuskód
PNF 3x18T
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
393 mm
Magasság:
511 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
106 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó süllyesztett 54 modul 3x18modul füstszínű ajtóval 3sorIP40