Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Lakáselosztó süllyesztett 8modul füstszínű ajtóval 1sorIP40 SX133020 - 101511

Noark
MásolásMásolás
Noark - Lakáselosztó süllyesztett 8modul füstszínű ajtóval 1sorIP40 SX133020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765015129

Sonepar cikkszám

SX133020

Gyártói cikkszám

101511

Gyártói típuskód

PNF 8T

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

213 mm

Magasság:

227 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

70 mm

Mélység:

99 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó süllyesztett 8modul füstszínű ajtóval 1sorIP40