Noark - Lakáselosztó with white metal door süllyesztett IP40 4 row 48modul SX133011 - 107104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765071057
Sonepar cikkszám
SX133011
Gyártói cikkszám
107104
Gyártói típuskód
PMF 48
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
346 mm
Magasság:
717 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
88 mm
Mélység:
88 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó with white metal door süllyesztett IP40 4 row 48modul