Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Lépcsőházi automata 10min max 230V SX132794 - 110558

Noark
MásolásMásolás
Noark - Lépcsőházi automata 10min max  230V SX132794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Funkció - mechanikus

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765105585

Sonepar cikkszám

SX132794

Gyártói cikkszám

110558

Gyártói típuskód

Ex9SSB 230V

Szerelési mód:

egyéb

Funkció:

mechanikus

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

villan

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható + folyamatos fény

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

59 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Érzékelő izzólámpaáram:

100 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Lépcsőházi automata 10min max 230V