Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Mágneskapcsoló 3pol 6A AC-3 230V AC 1 NO segéd é. SN185577 - 100972

Noark
MásolásMásolás
Noark - Mágneskapcsoló 3pol 6A AC-3 230V AC 1 NO segéd é. SN185577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765009739

Sonepar cikkszám

SN185577

Gyártói cikkszám

100972

Gyártói típuskód

Ex9CS06 10 3P 230V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

58 mm

Mágneskapcsoló 3pol 6A AC-3 230V AC 1 NO segéd é.