Noark - Motorvédelem nyomógombos 1-1,6A SN185548 - 108945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765089458
Sonepar cikkszám
SN185548
Gyártói cikkszám
108945
Gyártói típuskód
Ex9SN25B1.6A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1.6 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
91.3 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.37 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
9 W
Magasság:
81 mm