Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Motorvédelem nyomógombos 17-23A SN185555 - 108952

Noark
MásolásMásolás
Noark - Motorvédelem nyomógombos 17-23A SN185555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-23 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765089526

Sonepar cikkszám

SN185555

Gyártói cikkszám

108952

Gyártói típuskód

Ex9SN25B23A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-23 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

230-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

23 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

44.5 mm

Mélység:

91.3 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

15 kA

Veszteségi teljesítmény:

9 W

Magasság:

81 mm

Motorvédelem nyomógombos 17-23A