Noark - Motorvédelem nyomógombos 2,5-4A SN185550 - 108947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765089472
Sonepar cikkszám
SN185550
Gyártói cikkszám
108947
Gyártói típuskód
Ex9SN25B4A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
91.3 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.75 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
9 W
Magasság:
81 mm