Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Motorvédő kapcsoló 60-72A 50kA IP 20 SN190600 - 113850

MásolásMásolás
Noark - Motorvédő kapcsoló 60-72A 50kA IP 20 SN190600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 60-72 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 400-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190600

Gyártói cikkszám

113850

Gyártói típuskód

Ex9S80A 72A EU

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

60-72 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

400-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

72 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

137 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

12 W

Magasság:

140 mm

Motorvédő kapcsoló 60-72A 50kA IP 20