Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Motorvédő kismegszakító 6,3A SX133000 - 108104

Noark
MásolásMásolás
Noark - Motorvédő kismegszakító 6,3A SX133000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6.3 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 400-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765081049

Sonepar cikkszám

SX133000

Gyártói cikkszám

108104

Gyártói típuskód

Ex9S32A 6.3A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6.3 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

400-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

6.3 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

98 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

6.3 W

Magasság:

97 mm

Motorvédő kismegszakító 6,3A