Noark - Munkaáramú kioldó 110-415 V AC 110-130 V DC SX133089 - 100544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765005458
Sonepar cikkszám
SX133089
Gyártói cikkszám
100544
Gyártói típuskód
SHT31 110V-415V AC/110V-130V DC
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Feszültség fajtája:
AC/DC