Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Munkaáramú kioldó M1 24 V DC SX133087 - 101401

MásolásMásolás
Noark - Munkaáramú kioldó M1 24 V DC SX133087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765014023

Sonepar cikkszám

SX133087

Gyártói cikkszám

101401

Gyártói típuskód

SHT21 DC24V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Munkaáramú kioldó M1 24 V DC