Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Munkaáramú kioldó M2 220-240 V AC SX133086 - 101418

MásolásMásolás
Noark - Munkaáramú kioldó M2 220-240 V AC SX133086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765014191

Sonepar cikkszám

SX133086

Gyártói cikkszám

101418

Gyártói típuskód

SHT22 AC220-240V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Munkaáramú kioldó M2 220-240 V AC