Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Oldal panel H=1800mm, A=400mm SN195027 - 110937

Noark
MásolásMásolás
Noark - Oldal panel  H=1800mm, A=400mm SN195027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195027

Gyártói cikkszám

110937

Gyártói típuskód

SP SHA 180 40

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

18 mm

Magasság:

1800 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Oldal panel H=1800mm, A=400mm