Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Oldalsó Segéd érintkező Ex9S32 2NO SX133092 - 108146

Noark
MásolásMásolás
Noark - Oldalsó Segéd érintkező  Ex9S32 2NO SX133092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765081469

Sonepar cikkszám

SX133092

Gyártói cikkszám

108146

Gyártói típuskód

AX52 20

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

32 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Oldalsó Segéd érintkező Ex9S32 2NO