Noark - Segédérintkező-blokk 4váltó A25/32/40 SN198515 - 112402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 415 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198515
Gyártói cikkszám
112402
Gyártói típuskód
AX 12 44 EU
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
4
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4000 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Segédérintkező-blokk 4váltó A25/32/40